Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 34-8M-050 préalésage ST

  • ERIKS:23834138
  • Fabricant:4014486229837
Image 1
Ajouter à la liste

30,26 €/ Unitéhors TVA

36,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives
Product Image

ERIKS Poulie dentée HTD 34-8M-050 préalésage

  • Eriks:13813411
  • Manufacturer:043L1034

21,59 €/ Unitéhors TVA

26,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026