Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 34-14M-170 préalésage GG

  • ERIKS:23609520
  • Fabricant:4014486238099
Image 1
Ajouter à la liste

255,55 €/ Unitéhors TVA

309,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-170
Série
HTD PB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
34
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
151.52 mm
Largeur totale
202 mm
Modèle
6F
Poids
20.4 kg
Alternatives

161,40 €/ Unitéhors TVA

195,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026