Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 34-14M-085 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23832662
  • Fabricant:4014486239034
Image 1
Ajouter à la liste

136,86 €/ Unitéhors TVA

165,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
34
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
151.52 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
2517
Modèle
4F
Poids
6 kg
Alternatives

79,53 €/ Unitéhors TVA

96,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026