Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 32-8M-085 préalésage ST

  • ERIKS:23614337
  • Fabricant:4014486229806
Image 1
Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
81.49 mm
Largeur totale
105 mm
Modèle
6F
Poids
40 kg
Alternatives

29,28 €/ Unitéhors TVA

35,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026