27,65 €/ Unitéhors TVA
33,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 81.49 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 40 kg |
20,18 €/ Unitéhors TVA
24,42 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026