Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 32-8M-050 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23834141
  • Fabricant:4014486230550
Image 1
Ajouter à la liste

26,93 €/ Unitéhors TVA

32,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
81.49 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
1615
Modèle
5F
Poids
0.82 kg
Alternatives

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026