Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 32-8M-030 préalésage ST

  • ERIKS:23614281
  • Fabricant:4014486229783
Image 1
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
81.49 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6F
Poids
40 kg
Alternatives

14,07 €/ Unitéhors TVA

17,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026