15,57 €/ Unitéhors TVA
18,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 81.49 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.42 kg |
9,86 €/ Unitéhors TVA
11,93 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026