6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 50.93 mm |
Largeur totale | 22.5 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.27 kg |
4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026