172,02 €/ Unitéhors TVA
208,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 148 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 60 kg |
106,38 €/ Unitéhors TVA
128,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026