125,29 €/ Unitéhors TVA
151,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 117 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 60 kg |
86,03 €/ Unitéhors TVA
104,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026