85,95 €/ Unitéhors TVA
104,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 3.66 kg |
51,89 €/ Unitéhors TVA
62,79 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026