Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-8M-050 préalésage ST

  • ERIKS:23614308
  • Fabricant:4014486229752
Image 1
Ajouter à la liste

24,71 €/ Unitéhors TVA

29,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
35 kg
Alternatives

18,28 €/ Unitéhors TVA

22,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026