Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-8M-050 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23834140
  • Fabricant:4014486230529
Image 1
Ajouter à la liste

24,90 €/ Unitéhors TVA

30,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
1615
Modèle
5F
Poids
0.65 kg
Alternatives

15,68 €/ Unitéhors TVA

18,97 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026