Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-5M-025 préalésage ST

  • ERIKS:23613042
  • Fabricant:4014486229219
Image 1
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
47.75 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6F
Poids
0.42 kg
Alternatives

6,32 €/ Unitéhors TVA

7,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026