Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-5M-015 préalésage ST

  • ERIKS:23613017
  • Fabricant:4014486229202
Image 1
Ajouter à la liste

6,87 €/ Unitéhors TVA

8,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
47.75 mm
Largeur totale
28 mm
Modèle
6F
Poids
0.3 kg
Alternatives

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026