Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-5M-009 préalésage ST

  • ERIKS:23613060
  • Fabricant:4014486229196
Image 1
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-009
Série
HTD PB
Type
5M-009
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
47.75 mm
Largeur totale
22.5 mm
Modèle
6F
Poids
0.236 kg
Alternatives

4,30 €/ Unitéhors TVA

5,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026