6,22 €/ Unitéhors TVA
7,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 3 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 28.65 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.035 kg |
4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026