Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611924
  • Fabricant:4014486228632
Image 1
Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
30
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
28.65 mm
Largeur totale
20.6 mm
Modèle
6F
Poids
0.028 kg
Alternatives

3,63 €/ Unitéhors TVA

4,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026