Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609577
  • Fabricant:4014486237962
Image 1
Ajouter à la liste

84,96 €/ Unitéhors TVA

102,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
30
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
133.69 mm
Largeur totale
85 mm
Modèle
6F
Poids
60 kg
Alternatives
Product Image

FENNER Poulie dentée HTD 30-14M-055 préalésage

  • Eriks:14436482
  • Manufacturer:043P1030

56,80 €/ Unitéhors TVA

68,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026