Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 30-14M-040 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23609563
  • Fabricant:4014486238938
Image 1
Ajouter à la liste

60,75 €/ Unitéhors TVA

73,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-040
Série
HTD TB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
30
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
133.69 mm
Largeur totale
54 mm
Taper Lock
2012
Modèle
4F
Poids
2.65 kg
Alternatives

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026