Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 29-14M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23609606
  • Fabricant:4014486237924
Image 1
Ajouter à la liste

109,67 €/ Unitéhors TVA

132,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-085
Série
HTD PB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
29
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
129.23 mm
Largeur totale
117 mm
Modèle
6F
Poids
60 kg