93,59 €/ Unitéhors TVA
113,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 29 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 129.23 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 3.4 kg |
62,33 €/ Unitéhors TVA
75,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026