83,34 €/ Unitéhors TVA
100,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 29 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 129.23 mm |
Largeur totale | 85 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 60 kg |
52,88 €/ Unitéhors TVA
63,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026