Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 28-8M-085 préalésage ST

  • ERIKS:23614335
  • Fabricant:4014486229721
Image 1
Ajouter à la liste

32,20 €/ Unitéhors TVA

38,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Largeur totale
105 mm
Modèle
6F
Poids
35 kg
Alternatives

23,34 €/ Unitéhors TVA

28,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026