21,96 €/ Unitéhors TVA
26,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 71.3 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 35 kg |
15,62 €/ Unitéhors TVA
18,90 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026