Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 28-8M-030 préalésage ST

  • ERIKS:23834121
  • Fabricant:4014486229707
Image 1
Ajouter à la liste

16,14 €/ Unitéhors TVA

19,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6F
Poids
35 kg