Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 28-8M-030 moyeu amovible 1210 GG

  • ERIKS:23834129
  • Fabricant:4014486230482
Image 1
Ajouter à la liste

15,04 €/ Unitéhors TVA

18,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Largeur totale
38 mm
Taper Lock
1210
Modèle
5F
Poids
0.5 kg
Alternatives

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026