6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 44.56 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.25 kg |
4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026