Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 28-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609575
  • Fabricant:4014486237863
Image 1
Ajouter à la liste

66,14 €/ Unitéhors TVA

80,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
28
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
124.78 mm
Largeur totale
85 mm
Modèle
6F
Poids
60 kg
Alternatives
Product Image

FENNER Poulie dentée HTD 28-14M-055 préalésage

  • Eriks:14436480
  • Manufacturer:043P1028

48,32 €/ Unitéhors TVA

58,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026