50,65 €/ Unitéhors TVA
61,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 124.78 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 4F |
Poids | 2 kg |
30,65 €/ Unitéhors TVA
37,09 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026