31,70 €/ Unitéhors TVA
38,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 26 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 66.21 mm |
Largeur totale | 105 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 35 kg |
20,88 €/ Unitéhors TVA
25,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026