19,87 €/ Unitéhors TVA
24,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 26 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 66.21 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 35 kg |
14,42 €/ Unitéhors TVA
17,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026