13,92 €/ Unitéhors TVA
16,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 26 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 66.21 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.45 kg |