Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 26-8M-020 préalésage ST

  • ERIKS:23834097
  • Fabricant:4014486229653
Image 1
Ajouter à la liste

12,29 €/ Unitéhors TVA

14,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Acier
Nombre des dents
26
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
66.21 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6F
Poids
35 kg
Alternatives

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026