Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 26-5M-025 préalésage ST

  • ERIKS:23833945
  • Fabricant:4014486229158
Image 1
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Acier
Nombre des dents
26
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
41.38 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6F
Poids
0.3 kg
Alternatives

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026