Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 24-8M-030 préalésage ST

  • ERIKS:23614280
  • Fabricant:4014486229622
Image 1
Ajouter à la liste

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
61.12 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6F
Poids
30 kg
Alternatives
Product Image

Poulie dentée HTD 24-8M-030 préalésage

  • Eriks:14436640
  • Manufacturer:043K1024

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026