Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 24-5M-025 préalésage ST

  • ERIKS:23613040
  • Fabricant:4014486229127
Image 1
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
38.2 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6F
Poids
0.25 kg
Alternatives

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026