Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 24-5M-009 préalésage ST

  • ERIKS:23613058
  • Fabricant:4014486229103
Image 1
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-009
Série
HTD PB
Type
5M-009
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
38.2 mm
Largeur totale
22.5 mm
Modèle
6F
Poids
0.145 kg
Alternatives

3,33 €/ Unitéhors TVA

4,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026