Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 24-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611901
  • Fabricant:4014486228557
Image 1
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
24
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
22.92 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
0.02 kg
Alternatives

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026