Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 226-8M-020 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23834109
  • Fabricant:4014486230451
Image 1
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
226
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
66.21 mm
Largeur totale
28 mm
Taper Lock
1108
Modèle
5F
Poids
0.36 kg
Alternatives

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026