Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 22-8M-050 préalésage ST

  • ERIKS:23834134
  • Fabricant:4014486229592
Image 1
Ajouter à la liste

15,69 €/ Unitéhors TVA

18,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
22
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
56.02 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
30 kg
Alternatives

11,15 €/ Unitéhors TVA

13,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026