10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 25 mm |
Diamètre du cercle primitif | 56.02 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Taper Lock | 1008 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.29 kg |
7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026