Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 22-8M-020 moyeu amovible 1008 GG

  • ERIKS:23614267
  • Fabricant:4014486230413
Image 1
Ajouter à la liste

9,99 €/ Unitéhors TVA

12,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
22
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
25 mm
Diamètre du cercle primitif
56.02 mm
Largeur totale
28 mm
Taper Lock
1008
Modèle
5F
Poids
0.24 kg
Alternatives

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026