Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 22-5M-015 préalésage ST

  • ERIKS:23613014
  • Fabricant:4014486229080
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
22
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
35.01 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
0.14 kg
Alternatives

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026