5,20 €/ Unitéhors TVA
6,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 3 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 21.01 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.018 kg |
3,72 €/ Unitéhors TVA
4,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026