Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 216-14M-170 préalésage GG

  • ERIKS:23609515
  • Fabricant:4014486238846
Image 1
Ajouter à la liste

3 309,82 €/ Unitéhors TVA

4 004,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-170
Série
HTD PB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
216
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
962.57 mm
Largeur totale
187 mm
Modèle
10A
Poids
147 kg