1 940,33 €/ Unitéhors TVA
2 347,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 216 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 962.57 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 81 kg |