1 762,21 €/ Unitéhors TVA
2 132,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 216 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 962.57 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Taper Lock | 4040 |
Modèle | 3A |
Poids | 91.5 kg |
1 635,34 €/ Unitéhors TVA
1 978,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026