1 289,04 €/ Unitéhors TVA
1 559,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 216 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 962.57 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 67 kg |